トウペ
トウペの ジンク/耐熱塗料
トウペの 防食
ダルト#1000 上塗
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg)
色
JN-87
色(マンセル値)
N8.7
注文コード
25148823
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
この商品は
色
など
605
種類から選べます
他の種類を見る
腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。
低温における乾燥性が良い。
耐候性が優れています。
用途
橋梁、タンク、大型鋼構造物の上塗り
特に光沢保持性を要求される箇所の上塗り
耐薬品性と美観を同時に要求される箇所の上塗り
色
JN-87
色(マンセル値)
N8.7
色区分
淡彩
タイプ
上塗
規格
JIS K 5659-2008
主成分
鋼構造物用ポリウレタン樹脂
主な用途
鋼、橋梁
膜厚(μm)
エアレス・はけ・ローラー:25
希釈剤
トアウレタンシンナー#2000
塗布方法
エアレス、はけ、ローラー
危険等級
U
乾燥時間(時間)
4(5℃)・2(23℃)・1(30℃)/指触、16(5℃)・6(23℃)・4(30℃)/硬化
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
希釈率(%)
エアレス:10〜20、はけ・ローラー:5〜10
特性
耐薬品、耐水、耐候、耐久、耐塩水性、乾燥性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(時間)
8H(5℃)・5H(23℃)・3H(30℃)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
エアレス:140、はけ・ローラー:200
適合下塗り
ダルト#1000中塗E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。