画像準備中

ダルト#1000 上塗

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg) JN-67 色(マンセル値)N6.7 注文コード25148909 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はなど605種類から選べます 他の種類を見る

腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。
低温における乾燥性が良い。
耐候性が優れています。

用途
橋梁、タンク、大型鋼構造物の上塗り
特に光沢保持性を要求される箇所の上塗り
耐薬品性と美観を同時に要求される箇所の上塗り
JN-67 色(マンセル値)N6.7 色区分淡彩 タイプ上塗 規格JIS K 5659-2008 主成分鋼構造物用ポリウレタン樹脂 主な用途鋼、橋梁 膜厚(μm)エアレス・はけ・ローラー:25 希釈剤トアウレタンシンナー#2000 塗布方法エアレス、はけ、ローラー 危険等級U 乾燥時間(時間)4(5℃)・2(23℃)・1(30℃)/指触、16(5℃)・6(23℃)・4(30℃)/硬化 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15L 希釈率(%)エアレス:10〜20、はけ・ローラー:5〜10 特性耐薬品、耐水、耐候、耐久、耐塩水性、乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)8H(5℃)・5H(23℃)・3H(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)エアレス:140、はけ・ローラー:200 適合下塗りダルト#1000中塗E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする