KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
シャックルVN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
8.0
注文コード
25148964
品番
VN2160【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥39,330
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,900
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チェーン線径(Φmm)
16
使用荷重(t)
8.0
付属品
クサリピン、スプリングピン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
5.8
タイプ
ピンタイプ
寸法d(mm)
32
寸法a(mm)
54
寸法l(mm)
214
寸法b(mm)
106
寸法c(mm)
84
寸法p(mm)
124.5
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)