ノーブランド
ノーブランドの 工事用品
ノーブランドの 型枠・基礎工事部材
ノーブランドの スペーサー
ポリドーナツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
適合
(鉄筋サイズ)D22
注文コード
25149445
品番
D22x95【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,990
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
(鉄筋サイズ)D22
厚さ
(かぶり)95
色
グレー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※かぶり厚…鉄筋からコンクリートまでの厚み