ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 仕上HL(ヘアーライン) 注文コード25149960 品番UK-GZEV150S-HL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別) アウトレット
¥2,8902,390
この商品は呼び径・仕上など5種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類丸型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・ガラリ・水切板/SUS304、フード/SUS316 寸法A(mm)225 寸法D(mm)115 寸法E(mm)56 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 仕上HL(ヘアーライン) 開口面積(cm2)104.17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86957053
2019-03-20
用途:
浴室の換気

商品は信頼できるブランドで良くできています。長期的に使用する場合には、ステンレスの厚みがもう少し欲しい所ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする