ポリッシャー用8インチ防水型専用ナイロンブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25150994 品番HK770872【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥15,9007,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木台のナイロンブラシです。8インチ階段タンク付用です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 寸法(inch)8 用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番397-8397 適合本体AFP-80KT 質量(g)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする