CONTEC(コンテック)
CONTEC(コンテック)の 産業用PC用品
CONTEC(コンテック)の 産業用PC本体
M2Mコントローラ デジタル出力(電流ソースタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25151116
品番
CPS-DO-16RL【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,800
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フォトカプラ絶縁出力
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20〜+60℃周囲温度に対応
電解コンデンサ未使用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
CONPROSYS 1U
出力点数
16点
使用コネクタ
2×3.81mmピッチ、10-pin、2ピース端子台
応答速度(出力)
200μsec(max.)
バス仕様
CONPROSYSスタック
動作電圧(V)(出力)
DC12〜24
回路(出力)
フォトカプラ絶縁出力 (ソースタイプ)