画像準備中

ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25152367 品番 SUSP-2022A
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。

対応インチサイズ20.0〜22.0 厚さ(mm)2 基材アクリル 可視光線透過率(%)70 ブルーライトカット率35%以上 ブルーライトカット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする