使用例

LX-BALA COOLINGBLAST バラクラバ リンクサス(Linxas) 25152760 LX-BALA COOLINGBLAST バラクラバ リンクサス(Linxas) 25152760 LX-BALA COOLINGBLAST バラクラバ リンクサス(Linxas) 25152760 LX-BALA COOLINGBLAST バラクラバ リンクサス(Linxas) 25152760 LX-BALA COOLINGBLAST バラクラバ リンクサス(Linxas) 25152760

COOLINGBLAST バラクラバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25152760 品番LX-BALA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

熱伝導性の高いナイロン素材により、着用と同時にひんやり涼しい着心地になります。
ウェア内の不快な蒸れを放出します。 接触冷感
フラットシーム
吸汗速乾
ストレッチ
通気性(部分メッシュ)
6WAY

用途一般作業・土木作業・農作業に。 ブラック サイズフリーサイズ 本体質量(g)39 機能接触冷感、フラットシーム、吸汗速乾、ストレッチ、通気性(部分メッシュ) 頭囲(cm)52
注意
※着用中の汗や湿潤時の摩擦などにより、他のものに移染する事がありますのでご注意ください。
※漂白剤の使用は避け、無蛍光洗剤を使用してください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする