本体

BM-35 ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 25152769 BM-35 ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 25152769 BM-35 ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 25152769 BM-35 ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 25152769 BM-35 ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 25152769 BM-35 ワイヤレスマイクスピーカー MAXHUB 25152769

ワイヤレスマイクスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25152769 品番BM-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。
会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。
ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。
1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。
もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)

付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル 仕様集音距離:6m 寸法(mm)126.7×126.7×35.3 質量(g)470 出力(W)5+3 接続方式USB Type-C 範囲集音:6m 周波数USB: 100Hz〜12kHz、Bluetooth: 100Hz〜7.5kHz マイクロホン8個 インターフェースUSB Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-5〜40 バッテリー容量(mAh)4400 指向性360°全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothバージョンBT5.3 駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする