商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション前進端アジャスタオートスイッチ品番M9B注文コード25153947品番MXS8-20ASR-M9BL
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など199種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。