曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS8-20A~)

エアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMCエアスライドテーブル(MXS8-20A~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
199件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25152312MXS8-20A両端アジャスタ
36,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
25152321MXS8-20A-A90両端アジャスタ
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152337MXS8-20A-A90L両端アジャスタ
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152346MXS8-20A-A90S両端アジャスタ
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152355MXS8-20A-A90V両端アジャスタ
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152364MXS8-20A-A93両端アジャスタ
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152373MXS8-20A-A93L両端アジャスタ
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152382MXS8-20A-A93LS両端アジャスタ
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152391MXS8-20A-A93S両端アジャスタ
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152407MXS8-20A-A93V両端アジャスタ
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152416MXS8-20A-A93VL両端アジャスタ
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152425MXS8-20A-A93VS両端アジャスタ
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152434MXS8-20A-A96L両端アジャスタ
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152443MXS8-20A-A96V両端アジャスタ
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152452MXS8-20A-M9B両端アジャスタ
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152583MXS8-20A-M9B4両端アジャスタ
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152461MXS8-20A-M9BL両端アジャスタ
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152477MXS8-20A-M9BLS両端アジャスタ
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152486MXS8-20A-M9BS両端アジャスタ
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152495MXS8-20A-M9BV両端アジャスタ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152504MXS8-20A-M9BVL両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152513MXS8-20A-M9BVL3両端アジャスタ
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152522MXS8-20A-M9BVMDPC両端アジャスタ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152531MXS8-20A-M9BVS両端アジャスタ
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152547MXS8-20A-M9BW両端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152556MXS8-20A-M9BWL両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152565MXS8-20A-M9BWV両端アジャスタ
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152574MXS8-20A-M9BZ両端アジャスタ
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152592MXS8-20A-M9N両端アジャスタ
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152687MXS8-20A-M9N3両端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152601MXS8-20A-M9NL両端アジャスタ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152617MXS8-20A-M9NLS両端アジャスタ
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152626MXS8-20A-M9NS両端アジャスタ
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152635MXS8-20A-M9NV両端アジャスタ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152662MXS8-20A-M9NV3両端アジャスタ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152644MXS8-20A-M9NVL両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152653MXS8-20A-M9NVS両端アジャスタ
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152671MXS8-20A-M9NW両端アジャスタ
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152696MXS8-20A-M9PZ両端アジャスタ
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152705MXS8-20AF両端アジャスタ
41,910
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
25152714MXS8-20AF-A93両端アジャスタ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152723MXS8-20AF-A93L両端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152732MXS8-20AF-A93V両端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152741MXS8-20AF-A93VL両端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152757MXS8-20AF-M9B両端アジャスタ
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152766MXS8-20AF-M9BL両端アジャスタ
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152775MXS8-20AF-M9BV両端アジャスタ
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152784MXS8-20AF-M9BVL両端アジャスタ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152793MXS8-20AF-M9N両端アジャスタ
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25152802MXS8-20AF-M9NVL両端アジャスタ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする