リビング扇風機(反転運転機能付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25153959 品番SKJ-KT20FSA(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新感覚の反転風モード搭載。 前と後ろの方向に風が吹く!
循環運転モードで正転と反転を交互に自動切り替え
8段階の風量調節で、お好みの風を選べる
4枚羽根でより広範囲にまんべんなく風を届ける
DCモーター搭載で、省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
高さ調節機能で自由に風の向きを変えられる
アロマパッドにお気に入りのアロマを染み込ませてお部屋に香りをプラス
お部屋のインテリアに合わせやすい色のバリエーション

ブラック 羽枚数4 モーターDCモーター 機能反転運転、風量調節、首振り機能、OFFタイマー、高さ調整 調整範囲(mm)(高さ)535〜655 風量調整8段階 リモコン 羽根径(Φmm)200 左右首振 切タイマー 上下伸縮

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品説明動画

扇風機 SK Japan SKJ-KT20FSA 製品紹介動画【エスケイジャパン株式会社】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする