壁掛け扇風機(DCフルリモコン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25154099 品番SKJ-KT30WDC(DM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
風量調節: 5段階
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作
全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き(最大4時間)
上下+左右自動首振り機能付き
見た目がすっきりフラットガード

木目調 羽枚数7 モーターDCモーター 風量調整5段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振 上下首振 切タイマー最大4時間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする