壁掛け扇風機(フルリモコン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25154108 品番SKJ-K311WFR(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

押しやすいマイコン式ボタン
全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオン/オフタイマー機能付き(最大6時間)
風量調節:3段階+リズム
左右自動首振り機能、 上下手動角度調節
風がやさしい30cm、 5枚羽根
見た目がすっきりフラットガード
ディンプル加工羽根により風切り音を低減

ホワイト 羽枚数5 機能ディンプル加工 風量調整3段階 リモコン 羽根径(Φmm)300 左右首振 上下角度調整 入タイマー最大6時間 切タイマー最大6時間 リズム風

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする