FAS-11L2 上り框 化粧シートタイプ ノダ 25155989

本体画像

FAS-11L2 上り框 化粧シートタイプ ノダ 25155989
FAS-11L2 上り框 化粧シートタイプ ノダ 25155989

上り框 化粧シートタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)2950オークライト色L2注文コード25155989品番FAS-11L2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

化粧シートフロア対応

用途玄関框適合カナエルRデザイン L2色長さ(mm)2950寸法(mm)2950×120×70オークライト色L2ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※メイボクデザイン框はシートタイプですので、ラスティックフェイスフロアとは仕上がり感が異なります。
※カナエルCデザインカラーの框は、床材とは化粧シートの仕様が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする