ボデーシュッツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000mL×6缶) 注文コード25161808 品番8864N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

特化則該当のエチルベンゼンを含有しないタイプとなります。
ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。
フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。
乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。
耐水、耐候性にも優れ、塗布後約1時間で塗装可能です。
手をよごさず簡単に作業ができます。

用途3M(TM)ボデーシュッツスプレーガン8996で塗布してください。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25161808
2024-05-09
用途:
自動車の車体下部防錆塗装

問題ない買い物でした。無事に届きました。またお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする