USB パワフルデスクFAN

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25161905 品番SF-DK28WT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°〜45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。

用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂 質量(g)148 消費電力(W)最大3.5 電源USB電源(DC 5V) ハネ径(cm)約11 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲最大45度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14 切タイマー10時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする