わくわくワーク
わくわくワークの 携帯/スマホ関連品
わくわくワークの スマホ/携帯用ホルダー
わくわくデスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25162246
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
東濃ひのき無垢材を使った車用多目的テーブルです。
取付も30秒あれば簡単に取り付けることができます。
使わないときに収納も脚をたたんでぶら下げてゴムにひっかけるだけです。
用途
テレワークで使用するときには15インチのパソコンに筆記道具が使えます。
軽自動車でも2つ並べて使うことも出来ます。
お弁当や子供がテーブルで遊ぶにも快適に使うことができます。
質量(kg)
2.2
取付方式
ヘッドレストポール
幅(cm)
55
奥行き(cm)
45
注意
※取付け方法の説明書は同梱されていませんので、動画にて確認をお願い致します。
商品説明動画
わくわくデスク組み立て方
参考になった