日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ポッキン付修理コードSVCT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25162316
品番
MC-P5
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
SVCT1.25mm2×3芯
公称断面積(sq)
1.25
定格電圧(V)
AC100
入力プラグ
ポッキンプラグ
関連資料:
(0.03MB)