日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の 延長コード
ポッキン付修理コードSVCT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25162325
品番
MC-P5S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
定格電流(A)
12
電線長さ(m)
5
電線仕様-種別
SVCT0.75mm2×3芯
公称断面積(sq)
0.75
定格電圧(V)
AC100
入力プラグ
ポッキンプラグ
関連資料:
(0.03MB)