※使用例
セーフラン安全用品
JIS規格安全標識ステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
捨てるな/DO NOT THROW RUBBISH
注文コード
25162386
品番
J2563-SS
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。
用途
禁止/注意事項の明示に。
材質
PVC
厚さ(mm)
0.01
寸法(mm)
178×254
文字内容
捨てるな/DO NOT THROW RUBBISH
取付方式
ステッカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。