Algoエンジン搭載・優れたコントラスト:映像情報をゾーン毎に詳細に分析する「マイクロディミング」機能を搭載。繊細な部分まで明暗をくっきり分けることで、風景の奥行き感をよりリアルに映し出します。・クリアな画質:MEMC機能によって、映像の動き補正、くっきりと滑らかな画質を提供します。・精密なカラーマネジメント:3次元のカラーマネジメント回路で、色が変換する際の色域ロスを抑え、暗部から明部まで諧調と色を正確に表現します。・進化したHDR映像の表現力:ハイダイナミックレンジ映像を漏れなく解析し、幅広い輝度レベルに柔軟に対応。 映像の明暗を破綻なく忠実に描きます。
Dolby Vision/HDR10/HLG対応 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
Dolby Atmosを採用 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV搭載、Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。外出先でもGoogleブラウザにログインし、お気に入りのコンテンツを見つけて「見たいものリスト」に追加しましたら、お家のTCL Google テレビの「ライブラリ」に同時保存されます。
TCL Google TVとモバイル端末のログインアカウントを一致することが要ります。
豊かなコンテンツをお手軽に