4Kスマート 4Kチューナー内蔵液晶テレビ P636シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25162824 品番50P636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Algoエンジン搭載・優れたコントラスト:映像情報をゾーン毎に詳細に分析する「マイクロディミング」機能を搭載。繊細な部分まで明暗をくっきり分けることで、風景の奥行き感をよりリアルに映し出します。・クリアな画質:MEMC機能によって、映像の動き補正、くっきりと滑らかな画質を提供します。・精密なカラーマネジメント:3次元のカラーマネジメント回路で、色が変換する際の色域ロスを抑え、暗部から明部まで諧調と色を正確に表現します。・進化したHDR映像の表現力:ハイダイナミックレンジ映像を漏れなく解析し、幅広い輝度レベルに柔軟に対応。 映像の明暗を破綻なく忠実に描きます。
Dolby Vision/HDR10/HLG対応 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
Dolby Atmosを採用 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV搭載、Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。外出先でもGoogleブラウザにログインし、お気に入りのコンテンツを見つけて「見たいものリスト」に追加しましたら、お家のTCL Google テレビの「ライブラリ」に同時保存されます。
TCL Google TVとモバイル端末のログインアカウントを一致することが要ります。
豊かなコンテンツをお手軽に

用途オフィス、会議室、休憩室、ホテル客室など 幅(mm)1112 質量(kg)8.7 サイズ50V型 高さ(mm)698 奥行(mm)257 消費電力(W)110(待機時:0.3) 最大出力(W)実用:19(9.5+9.5) VESAマウント(mm)W200×H200 画質4K 画素数3840×2160 端子数HDMI端子:3、USB(3.0)端子:1 バックライト方式直下式LED 発売年2023年 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥590 / 税込 ¥649
北海道地方数量1につき ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25162824 50P636 82617345 50P79B 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL 1台 72,980 税込80,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする