4Kスマート 4Kチューナー内蔵液晶テレビ P636シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25162840 品番55P636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Algoエンジン搭載・優れたコントラスト:映像情報をゾーン毎に詳細に分析する「マイクロディミング」機能を搭載。繊細な部分まで明暗をくっきり分けることで、風景の奥行き感をよりリアルに映し出します。・クリアな画質:MEMC機能によって、映像の動き補正、くっきりと滑らかな画質を提供します。・精密なカラーマネジメント:3次元のカラーマネジメント回路で、色が変換する際の色域ロスを抑え、暗部から明部まで諧調と色を正確に表現します。・進化したHDR映像の表現力:ハイダイナミックレンジ映像を漏れなく解析し、幅広い輝度レベルに柔軟に対応。 映像の明暗を破綻なく忠実に描きます。
Dolby Vision/HDR10/HLG対応 「HLG」 、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
Dolby Atmosを採用 3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
Google TV搭載、Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツをホーム画面に一括表示されます。また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。外出先でもGoogleブラウザにログインし、お気に入りのコンテンツを見つけて「見たいものリスト」に追加しましたら、お家のTCL Google テレビの「ライブラリ」に同時保存されます。
TCL Google TVとモバイル端末のログインアカウントを一致することが要ります。
豊かなコンテンツをお手軽に

用途オフィス、会議室、休憩室、ホテル客室など 幅(mm)1226 質量(kg)10.2 サイズ55V型 高さ(mm)756 奥行(mm)257 消費電力(W)125(待機時:0.3) 最大出力(W)実用:19(9.5+9.5) VESAマウント(mm)W200×H200 画質4K 画素数3840×2160 端子数HDMI端子:3、USB(3.0)端子:1 バックライト方式直下式LED 発売年2023年 チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする