ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ムゲン軸付フラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
25162928
品番
MF25254
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粒度
60
外径(Φmm)
25
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000