※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
ムゲン軸付フラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
25163147
品番
MF60256
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
粒度
100
外径(Φmm)
60
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
18000