EV充電器 ヴィコEVポート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25163330 品番705001110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

快適な充電で暮らしをスマートに。
家に帰ったらすぐ充電。コードの取り回しを快適にする付属のリールは充電を手軽にしました。ヴィコDB門柱スタンドとのコーディネートを考えたデザインは、シンプルでスマート。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。
セキュリティ…数字を設定して施錠・開錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、扉の仮固定できます。※使用後はダイヤルを回して、確実に施錠してください。※番号は変更可能
スライドパネル…充電ケーブルを引き出したままで扉を施錠できます。
充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。
コントロールボックスホルダー…コントロールボックスを付属のバンドで固定できます。
充電ケーブルリール…充電ケーブルをケーブルリールに取り付けて使用します。※ケーブルリールに常設されます。
充電ケーブルを安全に保管。コンパクトながら充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。
充電ケーブルを自動で巻き取り。ケーブルリールにより、充電ケーブルが地面につきにくく、手を汚すことなく収納できます。さらに必要な長さのみを引き出せ、自動巻き取り式で収納の手間を軽減します。
スライドパネル付きなので充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。
ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
設置について…設置方法によって2つの仕様(埋込仕様/アンカー仕様)からお選びいただけます。
充電操作可能範囲について…ケーブルリールの可動域は、60°最大3.25mです。車両給電口の位置が充電操作可能範囲内に入るように設置してください。
2人以上の設置工事をお勧めします。
納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。

種別埋込仕様 材質高耐食溶融めっき鋼板、ポリカーボネート 質量(kg)23.6 マットブラック タイプ左開きタイプ 定格電圧(V)250V コンセント個数1個口 定格電流(A)20A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/350×1600(1900)×215、開時/350×1600(1900)×525 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×1203 差込口形状EV充電用20A 250V
注意
※200Vコンセントが対応していない車種もありますのでご注意ください。
※充電コネクタやコントロールボックスのサイズにより、一部対応していない充電ケーブルもありますのでご注意ください。
※契約中のアンペアが低かったり、電力会社との契約が100Vのみの場合などは契約の変更が必要になります。その場合は充電設備の設置工事の前に分電盤の交換や200V電源の引き込みなどの電気工事を別途行ってください。
※右開きタイプは受注後生産品のため、商品・数量の変更、ならびにキャンセルはお受けできません。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする