高島計器
高島計器の 圧力・流量測定
高島計器の 圧力計
高島計器の 汎用圧力計
小型圧力計(A枠立型・Φ50)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25163400
品番
1747040
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
56.2
精度
±2.5%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0.0〜0.4
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、液体
用途
空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。ネーム入れ、特殊追加加工などお客様のカスタムメイドに柔軟に対応できます。
質量(g)
130
種類
小型圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
呼称
KG A R1/4 50×0.4MPa
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
最小目盛(MPa)
0.01