50438 スプライト コカ・コーラ 25166935

スプライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(1500mL×8本) 注文コード25166935 品番50438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,720
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)1500 種類炭酸飲料 賞味期限メーカー製造日より6ヶ月 原材料果糖ぶどう糖液糖、果汁(レモン、ライム)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:32kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:8g、食塩相当量:0.02g、カフェイン:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする