44908 カナダドライジンジャエール コカ・コーラ 25166987

カナダドライジンジャエール

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(350mL×24本) 注文コード25166987 品番44908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,756
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ミキサーとしてもストレートでも楽しめる、甘さを抑えたドライな飲み口で、おしゃれで洗練された大人の世界を感じさせてくれます。

容量(mL)350 種類炭酸飲料 原材料果糖ぶどう糖液糖、ジンジャーエキス/炭酸、香料、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギーなし 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:36kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:9g、食塩相当量:0g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42814547
2023-07-08
用途:
飲用の為
岩本屋 様 (飲食業)

飲みたい時に、1回で飲める量なので、丁度良く飲んでます。
また、購入したいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする