コカ・コーラ
コカ・コーラの ソフトドリンク
コカ・コーラの 炭酸飲料
ドクターペッパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(350mL×24本)
注文コード
25167039
品番
7247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,756
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
350
成分
エネルギー:46kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、ナトリウム:4-12mg
種類
清涼飲料水
シリーズ
ドクターペッパー
容器
缶
本数
24
原材料
果糖ぶどう糖液糖、カラメル色素、香料、酸味料、保存料(安息香酸Na )、カフェイン
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。