※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョージアテイスティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(185g×30本) 注文コード25167258 品番40679
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,642
販売価格(税別)
4,298
シリーズジョージア 成分エネルギー:31kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:7.2g、ナトリウム:45mg(100ml)・38mg(100g) 種類コーヒー飲料 容器 本数30 原材料砂糖、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、香料、乳化剤 アレルギー
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする