日東電工ベースマテリアル
日東電工ベースマテリアルの 布テープ
EZダンプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5巻)
注文コード
25168019
品番
NO3303EZ-50TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
クリア
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.067
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.067
質量(g)
367
長さ(m)
100
引張強度
52N/10mm
伸び(%)
150