ワールドクラフト
コルクボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸法・幅(mm)
900
400
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25170033
品番
WBD-CB6090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×600
付属品
押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1
仕様
コルク両面
材質
フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール