マグネットランドリーバスケットホルダー タワー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25170515 品番5417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットで洗濯機に取り付けるだけ!ランドリーバスケットを浮かせてスッキリ整頓!収納するものに合わせて、縦向き・横向きどちらでも使えます。スプレーからハンガー・ピンチハンガーなど様々なものを収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約200 備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 シリーズtower 耐荷重(kg)縦使用時:約3、横使用時:約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(cm)約8×4.3×12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25170515
2025-05-05
用途:
洗濯カゴの引っ掛けに
農・林・水産業

2個使用して洗濯カゴの取手を引っ掛けています。
とても強力でしっかりと洗濯機に付いて使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする