山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
日本の匠シリーズ舟型アイロン台 アルミコート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25170594
品番
1225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
シャツもスラックスもアイロン掛けしやすい細長いかたち。IRONING BOARD SERIES DEVELOPED WITH TRADITIONAL TECHNOLOGY OVER 70 YEARS
材質
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)
約2300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×30×20