曜日別特売
5429 tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース 山崎実業 25170725

5429 tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース 山崎実業 25170725
5429 tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース 山崎実業 25170725
5429 tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース 山崎実業 25170725
5429 tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース 山崎実業 25170725
5429 tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース 山崎実業 25170725

tower タワー ウォールトイレポット&収納ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード25170725品番5429
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,630
販売価格(税別)
3,300

ゴミを隠して見せない、トイレポット&収納ケース。
置いて使用したり、付属のピンで、壁取り付けもできる。
天板は、トレーとしてスマートフォンやおしり拭きなどの小物を置ける。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで取り付け。
簡単取り外しで、ゴミ袋の取り換えやお手入れもスムーズ。

付属品石こうボードピンセット×4(取付けピース×4・クギ×12・キャップ×4)、木ネジ×2材質本体:ABS樹脂ホワイト質量(g)約960備考取り付け可能な壁面:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱容量(L)4シリーズtower耐荷重(kg)トレー:約1、ケース:約1.5寸法(cm)約20.5×12.3~23.2×24適合サイズ横30(マチ含む)×縦30cm以上のトイレ用ポリ袋耐熱温度(℃)90内寸(cm)トレー:約W19.5×D10.5、ケース:約W18.5×D10.5×H20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする