材質タンブラー:ABS樹脂・マグネット、フィルムフック(フック部:ABS樹脂・スチール(ユニクロメッキ)、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)
色ホワイト
容量(mL)200
質量(g)約65
備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)、タンブラー:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(cm)約7×7×9.5(タンブラー)
耐熱温度(℃)タンブラー:90、フィルムフック:60