フィルムフック マグネットタンブラー タワー

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170804 品番 5488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

タンブラーをマグネットで浮かせて収納。宙に浮かせられるからタンブラーがぬめらず衛生的。ホルダーはフィルムフックで簡単貼り付け。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。マグネットが付く壁面にタンブラーを直接収納することもできます。

材質タンブラー:ABS樹脂・マグネット、フィルムフック(フック部:ABS樹脂・スチール(ユニクロメッキ)、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン) ブラック 容量(mL)200 質量(g)約65 備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)、タンブラー:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(cm)約7×7×9.5(タンブラー) 耐熱温度(℃)タンブラー:90、フィルムフック:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
洗面台に設置

カップの底の磁石が弱すぎてちょっと触っただけで落下する。
壁面に付けるホルダーは粘着でした。ホルダーもマグネットだといいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする