室内物干しハンガーバー タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25170935 品番 5619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約340 備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 耐荷重(kg)約7.5 寸法(cm)約67.5×5.5×5〜7(調整ネジ含む) 適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm〜3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上 内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする