曜日別特売
NA-EJ20 溶接機用アースクリップ 日動工業 25171459

溶接機用アースクリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様アースクリップWCT22mm2注文コード25171459品番NA-EJ20
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥31,790
販売価格(税別)
28,900
仕様アースクリップWCT22mm2適合機種BM1-70A-SP/BM1-100DA/BM2-140DA/BM2-160DA-SP/BM2-160DA質量(kg)6.8電線長さ(m)20電線仕様-種別WCT22sqRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075583
2015-01-25
用途: アーク溶接作業
農・林・水産業

アースクリップとキャプタイヤケーブルが接続部分で折れ曲がりやすい構造のため、
しばらく使っているとケーブルの芯線が何本か切れてきた。
ケーブルとアースクリップの握りの部分をビニールテープで固定して使用している。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする