日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの クリヤーブック
日本ノートの 固定式クリヤーブック
もってカエルファイル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25172684
品番
SE02G
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
お便り・連絡帳・宿題プリントを自分で分けて持って帰る。
サイズ
A4
色
緑
付属品
見出し・名前シール付
仕様
フラットポケット・マチ付ポケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×8×308