日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの クリヤーブック
日本ノートの 固定式クリヤーブック
もってカエルファイル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4
注文コード
25172693
品番
SE02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
お便り・連絡帳・宿題プリントを自分で分けて持って帰る。
サイズ
A4
色
ピンク
付属品
見出し・名前シール付
仕様
フラットポケット・マチ付ポケット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×8×308