インク水性染料
用途イラスト、オーバーライン、チェック用
材質軸・キャップ:PP樹脂、ペン芯:POM樹脂(超極細)・PET樹脂(太)
寸法(mm)127×173×27
質量(g)325
タイプツイン
線幅(mm)0.3/0.8
インク色きいろ/やまぶきいろ/きみどり/みどり/みずいろ/あお/あいいろ/すみれいろ/ふじいろ/ももいろ/あか/だいだいいろ/くろ/ショコラ/ネイビー/フレンチブルー/ハニーオレンジ/はいいろ/ライムグリーン/さくらいろ/プリンセスピンク/ピーチピンク/そらいろ/アクア/ストロベリーレッド/キャロットオレンジ/チェリーピンク/コーラルピンク/キャンディピンク/フューシャピンク/ラズベリー/グレープ/サックスブルー/ターコイズブルー/エメラルドグリーン/ミントグリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
色数36
商品タイプ使い切り本体
線の太さ超極細・太字