日本理化学
日本理化学の 掲示用品
日本理化学の 黒板/チョーク
日本理化学の チョーク
スクールシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25178598
品番
SC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄・赤・緑・青・紫・白
寸法(mm)
120×170×20
質量(g)
75
タイプ
バラエティ
色(柄)
バラエテ