ファッションポケット

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25179456 品番SK-1830-P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットがない服に取り外せるポケット!
ハンカチやティッシュを持ち運ぶのに便利!
温かみのあるコットン生地&シンプルなデザイン。
オシャレなモチーフ付きのバンドクリップ付き。

材質本体=綿 クリップ=POM 寸法(mm)150×145×14 材質(本体)綿 主要材質本体=綿 クリップ=POM 材質(クリップ)POM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25179456
2024-02-08
用途:
贈答用
その他業種

手作り贈答用に使用、ちょうどサイズがよくて満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする