ナイスタック 粘着タブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25181389 品番 NWTB-M1N
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)0.77 基材合成ゴム 用途後からはがしたい小物の固定に 寸法(mm)20×50 質量(g)8 耐荷重(kg)1 剥離紙
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25181389
2025-10-15
用途:
壁掛けフックやポスターの貼り付け
total research project 様 (サービス業)

有名なブランドということもあり、粘着力も剥がし易さも良好で扱い易く、満足度高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする