バスマジックリン泡立ちSP

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(380mL) 注文コード25181836 品番本体
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

浴室内の洗浄はもちろん、菌由来のヌメリ・ピンク汚れ・黒カビも防ぐ!香りは選べる3タイプ。

商品タイプ本体 香り香りが残らないタイプ 用途バス用洗剤 質量(g)452 シリーズマジックリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)206×101×57 使用場所浴室

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25181818
2022-07-04
用途:
浴槽清掃
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

浴槽に付いた垢なども綺麗に取れるので、重宝しております。

対象商品:
25181827
2021-06-24
用途:
浴室掃除に
その他業種

泡立ちがよくアロマローズの香りで心地よいです。届いてから早速使用してみました。同時に他の香りも購入、香りを楽しんでいます。

対象商品:
25181809
2021-08-05
用途:
すっきり汚れ落とし
サービス業

風呂掃除は何かと負担の多い作業。頼りにしています。

対象商品:
25181818
2021-01-15
用途:
風呂掃除

今までもこの商品を使っていましたがスプレーが壊れましたので新たに購入しました。
泡の洗剤でとても使いやすく特に問題はありません。多分ですが風呂掃除に多くの人がこの商品を使用しているのではないでしょうか。

対象商品:
25181836
2020-08-23
用途:
湯舟の掃除

泡立ちスプレーは掃除がし易い。今後とも継続使用の予定。

対象商品:
25181836
2020-09-03
用途:
お風呂掃除

良く汚れが落ちます。もう少しお安いと最高です。また購入します。

対象商品:
25181845
2020-04-18
用途:
お風呂掃除
サービス業

カビも取れるし、香りが良く、子どもにも安心して、お風呂掃除のお手伝いをお願いしています。

対象商品:
25181793
2020-03-24
用途:
風呂掃除
アジア建設協同組合 様 (サービス業)

泡立ちがとてもよい。汚れも一拭きでらくらくに取れる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする