曜日別特売
RPE-2003F01L ノイズフィルター TDKラムダ 25182003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25182003品番RPE-2003F01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
タイプ高周波対応インレットソケットタイプ定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.2~10(10dB保証)、デファレンシャルモード:1~10(15dB保証)仕様低漏洩電流特性ヒューズ1本性能汎用特性形状IECインレット幅(mm)58.7高さ(mm)44質量(g)70奥行(mm)32.1漏洩電流0.01mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55温度上昇30保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)150mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)相数単相安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間動作温度(℃)-25~85端子ファストンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25182064
2021-01-27
用途: 検査装置への電源供給用
製造業

ガラス管ヒューズが内蔵されているため、別途ヒューズホルダーの取り付け配線が不要で、装置の組立配線が楽になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする